※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
明るさ・消費電力・長さ
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
明るさ(Lm)
3200
消費電力(W)
20.3
長さ(mm)
1250
注文コード
73390068
品番
XFX439DENRD9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥28,900
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
長さ(mm)
1250
幅(mm)
230
質量(kg)
2.7
高さ(mm)
70
消費電力(W)
20.3
仕様
初期照度補正機能付、天井直付型、一般タイプ・ウィズリモ2、【専用コントローラ(別売)】ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器NQ55100
材質(本体)
鋼板(白色粉体塗装)
電圧(V)
100~242
制御方式
赤外線通信(ウィズリモ2)
器具・セット
セット
色温度(K)
5000
材質(カバー)
ライトバー:ポリカーボネート(乳白)
光源色
昼白色
安定器
出力型:定格出力型、補足:<約10~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)
157.6
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
3200
トランス
ランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
明るさ(Lm)
3200
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調光の可否
○
エコロジー商品
省エネ
注意
※600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器と組み合わせてご使用ください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※ウィズリモ2は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。
※ガードは使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。