色イエロー
サイズLL
混率(%)表:ポリエステル100、裏:ポリエステル100(ディンプルメッシュ)、中綿:シンサレート、樹脂ボタン、フロントファスナー/樹脂・スライダー/金属、ポケットファスナー/樹脂・スライダー/金属
用途屋外作業全般
仕様フードのひさし部分を調節できるサイズアジャスタータブ。フード使用時の開き具合を調節できるフードドローコード。ファスナー付き内ポケット。露出部分には、高強力撥水ファスナー使用。外気などの浸入をガードする袖口アジャスター。テフロン加工による優れた撥水性。肘部分への立体パターン採用により持ち上げ作業などが大変スムーズに。透湿・防水。
種別長袖ブルゾン
胸廻(cm)139
着丈(cm)72
裄丈(cm)94