※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
光色
昼白色
昼光色
昼白色
温白色
白色
電球色
幅(mm)
120
120
250
消費電力(W)
18.6
18.6
20.3
36.3
43.1
色温度(K)
5000
3000
3500
4000
5000
6500
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73390917
品番
XFX430CHNRD9
参考基準価格(税別)
¥43,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
1245
幅(mm)
120
質量(kg)
3.2
高さ(mm)
120
消費電力(W)
18.6
仕様
初期照度補正機能付、天井直付型、省エネタイプ・ウィズリモ2・昼白色、Ra83【専用コントローラ(別売)】ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器NQ55100
材質
【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)
100~242
制御方式
赤外線通信(ウィズリモ2)
器具・セット
器具本体+ライトバー
色温度(K)
5000
安定器
出力型:定格出力型、補足:<約10~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)
167.2
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
3110
トランス
ランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
明るさ(Lm)
3200
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
調光の可否
不可
エコロジー商品
省エネ
注意
※600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
※ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器と組み合わせてご使用ください。
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※ウィズリモ2は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。