GR-1105 ブルゾン GR-1105 タカヤ商事 73390923 GR-1105 ブルゾン GR-1105 タカヤ商事 73390923

ブルゾン GR-1105

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ブラック サイズ5L 注文コード73390923 品番GR-1105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,100
この商品は色・サイズなど31種類から選べます 他の種類を見る

本格防水防寒。手袋をはめたままでもポケットの取り扱いが便利な機能。

ブラック サイズ5L 混率(%)表:ポリエステル100、裏:ポリエステル100(ディンプルメッシュ)、中綿:シンサレート、樹脂ボタン、フロントファスナー/樹脂・スライダー/金属、ポケットファスナー/樹脂・スライダー/金属 用途屋外作業全般 仕様フードのひさし部分を調節できるサイズアジャスタータブ。フード使用時の開き具合を調節できるフードドローコード。ファスナー付き内ポケット。露出部分には、高強力撥水ファスナー使用。外気などの浸入をガードする袖口アジャスター。テフロン加工による優れた撥水性。肘部分への立体パターン採用により持ち上げ作業などが大変スムーズに。透湿・防水。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする