タカヤ商事
タカヤ商事の ワーキングウェア
タカヤ商事の ボトムス
タカヤ商事の 秋冬 ボトムス
ウインターパンツ GR-1104
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
イエロー
サイズ
S
注文コード
73391054
品番
GR-1104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,300
この商品は
色・サイズ
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
本格防水防寒。手袋をはめたままでもポケットの取り扱いが便利な機能。
色
イエロー
サイズ
S
混率(%)
表:ポリエステル100、裏:ポリエステル100(ディンプルメッシュ)、中綿:シンサレート、樹脂ボタン、フロントファスナー/樹脂・スライダー/金属
用途
屋外作業全般
仕様
直接ズボンのポケットに手を入れられる右サイドスルーポケット。ファスナー付きサイドポケット。グローブをしたままでも開閉しやすいカーゴポケット。しゃがみこんでもつっぱらない立体裁断。二重裾仕様で保湿性をアップする裾ファスナー&インナースパッツ。テフロン加工による優れた撥水性。透湿・防水。