タカヤ商事
防寒ブルゾン TU-8030
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
4L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
シルバー
シルバー
ネイビー
ブルー
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73391903
品番
TU-8030
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥9,779
販売価格(税別)
¥
8,890
バスケットに入れる
軽量撥水仕様。裏地は保温性の高い特殊二重構造ニットで反射パイピングを使用
用途
林業・農業・建築・土木・設備など屋外作業全般
色
シルバー
サイズ
4L
混率(%)
表:ナイロン100、裏:ポリエステル100(軽量ディンブル)、中綿:ポリエステル、樹脂ボタン、フロントファスナー/樹脂・スライダー/金属
仕様
ヘルメット着用のまま使用できるビッグフード(収納式)。左袖ペン差し付ポケット。両サイド胸ポケット付き。内ポケット付き。袖口アジャスター。反射パイピング付(襟・脇ポケット・背中)バックプリント対応ベンチレーション。
種別
防寒ブルゾン
胸廻(cm)
143
肩幅(cm)
61
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
72