色ネイビー
サイズS
混率(%)表:ナイロン100、裏:ポリエステル100(軽量ディンブル)、中綿:ポリエステル、樹脂ボタン、フロントファスナー/樹脂・スライダー/金属
用途林業・農業・建築・土木・設備など屋外作業全般
仕様ヘルメット着用のまま使用できるビッグフード(収納式)。左袖ペン差し付ポケット。両サイド胸ポケット付き。内ポケット付き。袖口アジャスター。反射パイピング付(襟・脇ポケット・背中)バックプリント対応ベンチレーション。
種別防寒ブルゾン
胸廻(cm)118
肩幅(cm)51
袖丈(cm)56
着丈(cm)64