TU-8030 防寒ブルゾン TU-8030 タカヤ商事 73391955 TU-8030 防寒ブルゾン TU-8030 タカヤ商事 73391955 TU-8030 防寒ブルゾン TU-8030 タカヤ商事 73391955

防寒ブルゾン TU-8030

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73391955 品番 TU-8030
参考基準価格(税別)¥17,300 販売価格(税込) ¥9,779
販売価格(税別)
8,890

軽量撥水仕様。裏地は保温性の高い特殊二重構造ニットで反射パイピングを使用

ネイビー サイズLL 混率(%)表:ナイロン100、裏:ポリエステル100(軽量ディンブル)、中綿:ポリエステル、樹脂ボタン、フロントファスナー/樹脂・スライダー/金属 用途林業・農業・建築・土木・設備など屋外作業全般 仕様ヘルメット着用のまま使用できるビッグフード(収納式)。左袖ペン差し付ポケット。両サイド胸ポケット付き。内ポケット付き。袖口アジャスター。反射パイピング付(襟・脇ポケット・背中)バックプリント対応ベンチレーション。 種別防寒ブルゾン 胸廻(cm)133 肩幅(cm)57 袖丈(cm)62 着丈(cm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする