TU-8030 防寒ブルゾン TU-8030 タカヤ商事 73392104 TU-8030 防寒ブルゾン TU-8030 タカヤ商事 73392104

防寒ブルゾン TU-8030

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 レッド サイズ3L 注文コード73392104 品番TU-8030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,300
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

軽量撥水仕様。裏地は保温性の高い特殊二重構造ニットで反射パイピングを使用

レッド サイズ3L 混率(%)表:ナイロン100、裏:ポリエステル100(軽量ディンブル)、中綿:ポリエステル、樹脂ボタン、フロントファスナー/樹脂・スライダー/金属 用途林業・農業・建築・土木・設備など屋外作業全般 仕様ヘルメット着用のまま使用できるビッグフード(収納式)。左袖ペン差し付ポケット。両サイド胸ポケット付き。内ポケット付き。袖口アジャスター。反射パイピング付(襟・脇ポケット・背中)バックプリント対応ベンチレーション。 種別防寒ブルゾン 胸廻(cm)138 肩幅(cm)59 袖丈(cm)64 着丈(cm)72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする