色アースグリーン
サイズLL
混率(%)表:ナイロン100、裏:ポリエステル100(起毛トリコット)、中綿:ポリエステル、金属ボタン、フロントファスナー/樹脂・スライダー/金属、ポケットファスナー/樹脂・スライダー/金属
用途林業・農業・建築・土木・設備など屋外作業全般
仕様衿部分に起毛トリコットを使用し、保湿性アップ。ヘルメット着用のまま使用できるビッグフード(収納式)。掴みやすい大き目ファスナー引き手。左袖ペン差し付ポケット。左胸ペン差し付ポケット。左胸二重ポケット(便利なファスナー付)。右胸ポケットの内側に携帯電話収納ポケット付。内ポケット付。保湿性を高める二重袖仕様。高級感のあるオリジナルボタン。撥水加工。帯電防止素材使用。
種別防寒コート
胸廻(cm)133
肩幅(cm)57
袖丈(cm)62
着丈(cm)85