曜日別特売
TU-8004 防寒コート TU-8004 タカヤ商事 73392262

 

TU-8004 防寒コート TU-8004 タカヤ商事 73392262
TU-8004 防寒コート TU-8004 タカヤ商事 73392262

防寒コート TU-8004

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズL
ライトブルー
内容量1枚注文コード73392262品番TU-8004
参考基準価格(税別)¥18,700販売価格(税込)¥10,439
販売価格(税別)
9,490

軽量性の防寒。首回りをガードする起毛トリコットのフルジップを採用

用途林業・農業・建築・土木・設備など屋外作業全般ライトブルーサイズL混率(%)表:ナイロン100、裏:ポリエステル100(起毛トリコット)、中綿:ポリエステル、金属ボタン、フロントファスナー/樹脂・スライダー/金属、ポケットファスナー/樹脂・スライダー/金属仕様衿部分に起毛トリコットを使用し、保湿性アップ。ヘルメット着用のまま使用できるビッグフード(収納式)。掴みやすい大き目ファスナー引き手。左袖ペン差し付ポケット。左胸ペン差し付ポケット。左胸二重ポケット(便利なファスナー付)。右胸ポケットの内側に携帯電話収納ポケット付。内ポケット付。保湿性を高める二重袖仕様。高級感のあるオリジナルボタン。撥水加工。帯電防止素材使用。種別防寒コート胸廻(cm)128肩幅(cm)55袖丈(cm)60着丈(cm)83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする