TU-8003 防寒ブルゾン TU-8003 タカヤ商事 73392375 TU-8003 防寒ブルゾン TU-8003 タカヤ商事 73392375

防寒ブルゾン TU-8003

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 アースグリーン サイズM 注文コード73392375 品番TU-8003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,300
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

軽量性の防寒。首回りをガードする起毛トリコットのフルジップを採用

アースグリーン サイズM 混率(%)表:ナイロン100、裏:ポリエステル100(起毛トリコット)、中綿:ポリエステル、金属ボタン、フロントファスナー/樹脂・スライダー/金属、ポケットファスナー/樹脂・スライダー/金属 用途林業・農業・建築・土木・設備など屋外作業全般 仕様衿部分に起毛トリコットを使用し、保湿性アップ。ヘルメット着用のまま使用できるビッグフード(収納式)。掴みやすい大き目ファスナー引き手。左袖ペン差し付ポケット。左胸ペン差し付ポケット。左胸二重ポケット(便利なファスナー付)。右胸ポケットの内側に携帯電話収納ポケット付。内ポケット付。保湿性を高める二重袖仕様。高級感のあるオリジナルボタン。撥水加工。帯電防止素材使用。 種別防寒ブルゾン 胸廻(cm)123 肩幅(cm)53 袖丈(cm)58 着丈(cm)66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする