片手で開く保存容器。フラップを押すだけで簡単に開き、フタのフチの内側を押すと簡単に閉まる。フラップをSET位置に押し込むと隙間をキープできるので、蒸気が逃げ、フタごとレンジ加熱できる。また、持ち手が大きくしっかりと持てるので、加熱後でも安全に持ち運べる。さらにJIS基準水漏れ試験に適合した優れた密閉性。作り置きのおかずやスープなどの汁物もおいしく保存できる。冷凍保存もOK。容器本体は目盛り付きで、透明度の高いプラスチックを採用、中身がくっきり見えるので庫内で探しやすい。蒸気弁が無く、本体・フタ溝なし設計で洗いやすく、時短に。食洗機も対応。使わない時はコンパクトに重ねて省スペース収納ができる。