パックスタッフ フィットロック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73392439 品番PFL-3240
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

片手で開く保存容器。フラップを押すだけで簡単に開き、フタのフチの内側を押すと簡単に閉まる。フラップをSET位置に押し込むと隙間をキープできるので、蒸気が逃げ、フタごとレンジ加熱できる。また、持ち手が大きくしっかりと持てるので、加熱後でも安全に持ち運べる。さらにJIS基準水漏れ試験に適合した優れた密閉性。作り置きのおかずやスープなどの汁物もおいしく保存できる。冷凍保存もOK。容器本体は目盛り付きで、透明度の高いプラスチックを採用、中身がくっきり見えるので庫内で探しやすい。蒸気弁が無く、本体・フタ溝なし設計で洗いやすく、時短に。食洗機も対応。使わない時はコンパクトに重ねて省スペース収納ができる。

用途パックスタッフ フィットロック 材質ポリプロピレン 幅(mm)120 高さ(mm)67 奥行(mm)220 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)-20
注意
※オーブン機能が同時に働く電子レンジで使用しないでください。オート加熱・おまかせ加熱で使用しないでください。完全密閉ではないので、液漏れしないよう水平に置いてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする