A-680 床フランジ止め金具 INAX(LIXIL) 73392545

床フランジ止め金具

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73392545 品番A-680
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
適合CF-4AW・CF-4AWP・CF-4W・CF-4WP・CF-14AFW・SF-233BW ねじ【D】M8×1.25 寸法A(mm)40
注意
※A-680は1個で1品番です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする