タカヤ商事
タカヤ商事の ワーキングウェア
タカヤ商事の トップス
タカヤ商事の 秋冬 トップス
ジャケット GC-5000
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73392576
品番
GC-5000
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥7,029
販売価格(税別)
¥
6,390
バスケットに入れる
スッキリしたタイトシルエット。肌になじむ良質な柔らかさ
色
カクタス
サイズ
M
混率(%)
綿100、金属ボタン、フロントファスナー:ファスナー/金属・スライダー/金属、ポケットファスナー:ファスナー/金属・スライダー/金属
用途
農園・溶接・建設・設備・道路関係・工場など
仕様
左袖ペン差し付ポケット。個性的な右胸ファスナースライダー。左胸ペン差し&ワンポイントネーム。動きやすいノーフォーク。個性的なゴールドカラー。製品洗い。
種別
長袖ジャケット
胸廻(cm)
116
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
64