GC-5000 ジャケット GC-5000 タカヤ商事 73392725 GC-5000 ジャケット GC-5000 タカヤ商事 73392725

ジャケット GC-5000

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73392725 品番 GC-5000
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥7,029
販売価格(税別)
6,390

スッキリしたタイトシルエット。肌になじむ良質な柔らかさ

ストーングレー サイズ3S 混率(%)綿100、金属ボタン、フロントファスナー:ファスナー/金属・スライダー/金属、ポケットファスナー:ファスナー/金属・スライダー/金属 用途農園・溶接・建設・設備・道路関係・工場など 仕様左袖ペン差し付ポケット。個性的な右胸ファスナースライダー。左胸ペン差し&ワンポイントネーム。動きやすいノーフォーク。シックなプラチナカラー。製品洗い。 種別長袖ジャケット 胸廻(cm)106 肩幅(cm)42 袖丈(cm)56 着丈(cm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする