GC-5002 ワークシャツ GC-5002 タカヤ商事 73393425 GC-5002 ワークシャツ GC-5002 タカヤ商事 73393425

ワークシャツ GC-5002

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73393425 品番 GC-5002
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥6,259
販売価格(税別)
5,690

スッキリしたタイトシルエット。肌になじむ良質な柔らかさ

チャコール サイズ4L 混率(%)綿100、金属ボタン、フロントファスナー:ファスナー/金属・スライダー/金属、ポケットファスナー:ファスナー/金属・スライダー/金属 用途農園・溶接・建設・設備・道路関係・工場など 仕様左袖ペン差し付ポケット。個性的な右胸ファスナースライダー。左胸ペン差し&ワンポイントネーム。動きやすいノーフォーク。シックなプラチナカラー。製品洗い。 種別長袖シャツ 胸廻(cm)124 肩幅(cm)53 袖丈(cm)63 着丈(cm)79 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする