タカヤ商事
ワークパンツ GC-5010
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
カクタス
カクタス
ストーングレー
ダークオレンジ
ダークグリーン
チャコール
ベージュ
ウエスト(cm)
100
70
73
76
79
82
85
88
91
120
95
100
105
110
115
サイズ
100
70
73
76
79
82
85
88
91
120
95
100
105
110
115
全84種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73395096
品番
GC-5010
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥5,808
販売価格(税別)
¥
5,280
バスケットに入れる
スッキリしたタイトシルエット。肌になじむ良質な柔らかさ
用途
農園・溶接・建設・設備・道路関係・工場など
色
カクタス
サイズ
100
混率(%)
綿100、金属ボタン、フロントファスナー:ファスナー/金属・スライダー/金属
ウエスト(cm)
100
仕様
左右ベルトスープはカラビナループ仕様。動きやすい膝廻りの特殊カッティング。股部分に補強棒シック使用。裾裏に裾絞り用かがり穴付。左後ろフラップワンポイントネーム。個性的なゴールドカラー。製品洗い。
種別
ワークパンツ
股下(cm)
80