GC-2811 カーゴパンツ GC-2811 タカヤ商事 73396785 GC-2811 カーゴパンツ GC-2811 タカヤ商事 73396785 GC-2811 カーゴパンツ GC-2811 タカヤ商事 73396785

カーゴパンツ GC-2811

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73396785 品番 GC-2811
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥6,039
販売価格(税別)
5,490

ポリエステルなのに特殊染めでデニム調を実現。速乾性があり軽量

インディゴ サイズLL 混率(%)ポリエステル100、金属ボタン、フロントファスナー/金属・スライダー/金属、ポケットファスナー/金属・スライダー/金属 ウエスト(cm)86 用途農園・接客・建設・設備・道路関係・工場など 仕様ファスナーポケット付き右横ポケット。左右ベルトループはカラビナループ仕様。動きやすい膝廻りの特殊カッティング。股部分に消臭棒シック使用。帯電防止素材仕様。ストレッチ。形態安定。 種別カーゴパンツ 股下(cm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする