タカヤ商事
タカヤ商事の ワーキングウェア
タカヤ商事の ボトムス
タカヤ商事の オールシーズン ボトムス
カーゴパンツ GC-2811
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73396803
品番
GC-2811
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥6,039
販売価格(税別)
¥
5,490
バスケットに入れる
ポリエステルなのに特殊染めでデニム調を実現。速乾性があり軽量
色
インディゴ
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル100、金属ボタン、フロントファスナー/金属・スライダー/金属、ポケットファスナー/金属・スライダー/金属
ウエスト(cm)
94
用途
農園・接客・建設・設備・道路関係・工場など
仕様
ファスナーポケット付き右横ポケット。左右ベルトループはカラビナループ仕様。動きやすい膝廻りの特殊カッティング。股部分に消臭棒シック使用。帯電防止素材仕様。ストレッチ。形態安定。
種別
カーゴパンツ
股下(cm)
80