タカヤ商事
タカヤ商事の ワーキングウェア
タカヤ商事の トップス
タカヤ商事の オールシーズン トップス
ジャケット GC-2800
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73397065
品番
GC-2800
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥7,359
販売価格(税別)
¥
6,690
バスケットに入れる
ポリエステルなのに特殊染めでデニム調を実現。速乾性があり軽量
色
インディゴ
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル100、金属ボタン、フロントファスナー/金属・スライダー/金属、ポケットファスナー/金属・スライダー/金属
用途
農園・接客・建設・設備・道路関係・工場など
仕様
個性的な右胸ファスナースライダー。脇下部分に消臭テープを使用。左袖ペン差し付ポケット。動きやすいノーフォーク。帯電防止素材仕様。ストレッチ。形態安定。
種別
長袖ジャケット
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
94