GC-2800 ジャケット GC-2800 タカヤ商事 73397117 GC-2800 ジャケット GC-2800 タカヤ商事 73397117

ジャケット GC-2800

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 オリーブ サイズ3L 注文コード73397117 品番GC-2800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,500
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

ポリエステルなのに特殊染めでデニム調を実現。速乾性があり軽量

オリーブ サイズ3L 混率(%)ポリエステル100、金属ボタン、フロントファスナー/金属・スライダー/金属、ポケットファスナー/金属・スライダー/金属 用途農園・接客・建設・設備・道路関係・工場など 仕様個性的な右胸ファスナースライダー。脇下部分に消臭テープを使用。左袖ペン差し付ポケット。動きやすいノーフォーク。帯電防止素材仕様。ストレッチ。形態安定。 種別長袖ジャケット 股下(cm)80 ウエスト(cm)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする