※パーツ

GC-2800 ジャケット GC-2800 タカヤ商事 73397153 GC-2800 ジャケット GC-2800 タカヤ商事 73397153

ジャケット GC-2800

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73397153 品番 GC-2800
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥7,249
販売価格(税別)
6,590

ポリエステルなのに特殊染めでデニム調を実現。速乾性があり軽量

チャコール サイズL 混率(%)ポリエステル100、金属ボタン、フロントファスナー/金属・スライダー/金属、ポケットファスナー/金属・スライダー/金属 用途農園・接客・建設・設備・道路関係・工場など 仕様個性的な右胸ファスナースライダー。脇下部分に消臭テープを使用。左袖ペン差し付ポケット。動きやすいノーフォーク。帯電防止素材仕様。ストレッチ。形態安定。 種別長袖ジャケット 股下(cm)80 ウエスト(cm)82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする