タカヤ商事
タカヤ商事の ワーキングウェア
タカヤ商事の トップス
タカヤ商事の オールシーズン トップス
長袖シャツ GC-2002
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73397248
品番
GC-2002
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥6,259
販売価格(税別)
¥
5,690
バスケットに入れる
微起毛でしなやかな肌触りのヴィンテージモデル
色
インディゴ
サイズ
4L
混率(%)
綿100、金属ボタン、ポケットファスナー/金属・スライダー/金属
用途
建設・設備・溶接・工場など
仕様
トリプルステッチ。グランシスコオリジナルボタン。マジックテープ仕様携帯電話収納ポケット。左胸ペン差し付ポケット。製品洗い。
種別
長袖シャツ
胸廻(cm)
130
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
82.5
袖丈
長袖