GC-2002 長袖シャツ GC-2002 タカヤ商事 73397564 GC-2002 長袖シャツ GC-2002 タカヤ商事 73397564

長袖シャツ GC-2002

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73397564 品番 GC-2002
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥5,929
販売価格(税別)
5,390

微起毛でしなやかな肌触りのヴィンテージモデル

モカブラウン サイズM 混率(%)綿100、金属ボタン、ポケットファスナー/金属・スライダー/金属 用途建設・設備・溶接・工場など 仕様トリプルステッチ。グランシスコオリジナルボタン。マジックテープ仕様携帯電話収納ポケット。左胸ペン差し付ポケット。製品洗い。 種別長袖シャツ 胸廻(cm)110 肩幅(cm)47 袖丈(cm)57 着丈(cm)76.5 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする