GC-2000 長袖ブルゾン GC-2000 タカヤ商事 73397695 GC-2000 長袖ブルゾン GC-2000 タカヤ商事 73397695

長袖ブルゾン GC-2000

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73397695 品番 GC-2000
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990

微起毛でしなやかな肌触りのヴィンテージモデル

オリーブ サイズL 混率(%)綿100、金属ボタン、フロントファスナー/金属・スライダー/金属、ポケットファスナー/金属・スライダー/金属 用途建設・設備・溶接・工場など 仕様トリプルステッチ。グランシスコオリジナルボタン。マジックテープ仕様携帯電話収納ポケット。左胸ペン差し付ポケット。スリーブポケット。ステッチ補強された大容量ポケット。内ポケットファスナー付。製品洗い。 種別長袖ブルゾン 胸廻(cm)120 肩幅(cm)50 袖丈(cm)58 着丈(cm)66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする