タカヤ商事
タカヤ商事の ワーキングウェア
タカヤ商事の ボトムス
タカヤ商事の オールシーズン ボトムス
ツータックカーゴパンツ GC-2011
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全91種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73398054
品番
GC-2011
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
微起毛でしなやかな肌触りのヴィンテージモデル
色
インディゴ
サイズ
76
混率(%)
綿100、金属ボタン、フロントファスナー/金属・スライダー/金属、ポケットファスナー/金属・スライダー/金属
ウエスト(cm)
76
用途
建設・設備・溶接・工場など
仕様
グランシスコオリジナルボタン。コインを収納できるバッチポケット。動きの激しい股部分を棒シックで補強。トリプルステッチ。バックのベルトループは力強い幅広仕様。製品洗い。
種別
ツータックカーゴパンツ
股下(cm)
80