メイン画像
DDR4と比較して有効帯域幅が50%増加 オンダイECCエラー訂正機能 1.1Vの電圧で動作し、DDR4より約20%省電力化 バンクの数が16から32に増加し全体の効率向上 【重要】AIサーバーの急激な需給増によりメモリー商材の入手難及び価格急騰が継続して発生しております。長期的に継続した状況が見込まれますので、お早目のご検討をお願いします。特にDDR5に関するメモリーは加速気味となっております。