3way ステッパー 乾電池式 メーター表示 カロリー表示 静音設計

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73399116 品番AFB2026A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

誰でも安全に3wayの運動ができる
足腰に負担をかけず、効果的な有酸素運動
細かな負荷調節が可能
運動の成果をチェックできる表示メーター搭載
ハンドル付きで持ち運びラクラク
大きく運動しやすいワイドペダル
静音&関節に優しいマグネット負荷方式
電源コード不要だから、好きな場所・楽な姿勢で使用可能
使用制限体重:90kg
電源:単4乾電池×1本
連続使用時間:30分
ペダル負荷調整:8段階

用途ステッパー 脚痩せ ヒップアップ ダイエット 健康器具 有酸素運動 フィットネス ながら運動 運動不足解消 静音 材質スチール、ABS、PP、TPR、PU、NBR、SR 質量(kg)14 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.5×56.5×33.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする