GC-2010 ツータックパンツ GC-2010 タカヤ商事 73399217 GC-2010 ツータックパンツ GC-2010 タカヤ商事 73399217

ツータックパンツ GC-2010

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73399217 品番 GC-2010
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥5,379
販売価格(税別)
4,890

微起毛でしなやかな肌触りのヴィンテージモデル

ストーングレー サイズ73 混率(%)綿100、金属ボタン、フロントファスナー/金属・スライダー/金属 ウエスト(cm)73 用途建設・設備・溶接・工場など 仕様グランシスコオリジナルボタン。コインを収納できるバッチポケット。動きの激しい股部分を棒シックで補強。トリプルステッチ。バックのベルトループはシンプルな2本使い。製品洗い。 種別ツータックパンツ 股下(cm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする