INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 水栓部品
開閉ハンドル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
LF-E130B
注文コード
73399895
品番
A-4545-2
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
適合・色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
適合
LF-E130B
寸法A(mm)
40
表面処理
メッキ(Ni-Cr)
寸法B(mm)
36
表示
【湯水】赤