タカヤ商事
ツナギ GC-2015
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
オリーブ
インディゴ
オリーブ
ミスティブルー
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
5L
ウエスト
88
(cm)
88
92
96
100
106
112
116
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73400014
品番
GC-2015
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥9,669
販売価格(税別)
¥
8,790
バスケットに入れる
微起毛でしなやかな肌触りのヴィンテージモデル
用途
建設・設備・溶接・工場など
色
オリーブ
サイズ
S
混率(%)
綿100、フロントファスナー/金属・スライダー/金属、ポケットファスナー/金属・スライダー/金属
仕様
トリプルステッチ。便利なペン差し付。マジックテープ仕様携帯電話収納ポケット。ファスナー付マゴポケットペン差し付。袖口カフスはマジックテープで調整可能。動きの激しい股部分を棒シックで補強。製品洗い。
種別
長袖ツナギ
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
88
胸廻(cm)
112
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
54
適応身長(cm)
160~165
袖丈
長袖