色オリーブ
サイズLL
混率(%)綿100、フロントファスナー/金属・スライダー/金属、ポケットファスナー/金属・スライダー/金属
用途建設・設備・溶接・工場など
仕様トリプルステッチ。便利なペン差し付。マジックテープ仕様携帯電話収納ポケット。ファスナー付マゴポケットペン差し付。袖口カフスはマジックテープで調整可能。動きの激しい股部分を棒シックで補強。製品洗い。
種別長袖ツナギ
股下(cm)78
ウエスト(cm)100
胸廻(cm)124
肩幅(cm)52
袖丈(cm)60
適応身長(cm)175〜180
袖丈長袖