色オリーブ
サイズ3L
混率(%)綿100、フロントファスナー/金属・スライダー/金属、ポケットファスナー/金属・スライダー/金属
用途建設・設備・溶接・工場など
仕様トリプルステッチ。便利なペン差し付。マジックテープ仕様携帯電話収納ポケット。ファスナー付マゴポケットペン差し付。袖口カフスはマジックテープで調整可能。動きの激しい股部分を棒シックで補強。製品洗い。
種別長袖ツナギ
股下(cm)60
ウエスト(cm)106
胸廻(cm)130
肩幅(cm)54
袖丈(cm)62
適応身長(cm)180〜185
袖丈長袖