GC-2015 ツナギ GC-2015 タカヤ商事 73400084 GC-2015 ツナギ GC-2015 タカヤ商事 73400084 GC-2015 ツナギ GC-2015 タカヤ商事 73400084

ツナギ GC-2015

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73400084 品番 GC-2015
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥9,669
販売価格(税別)
8,790

微起毛でしなやかな肌触りのヴィンテージモデル

ミスティブルー サイズS 混率(%)綿100、フロントファスナー/金属・スライダー/金属、ポケットファスナー/金属・スライダー/金属 用途建設・設備・溶接・工場など 仕様トリプルステッチ。便利なペン差し付。マジックテープ仕様携帯電話収納ポケット。ファスナー付マゴポケットペン差し付。袖口カフスはマジックテープで調整可能。動きの激しい股部分を棒シックで補強。製品洗い。 種別長袖ツナギ 股下(cm)75 ウエスト(cm)88 胸廻(cm)112 肩幅(cm)46 袖丈(cm)54 適応身長(cm)160〜165 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする