GC-2100 防寒ブルゾン GC-2100 タカヤ商事 73400818 GC-2100 防寒ブルゾン GC-2100 タカヤ商事 73400818 GC-2100 防寒ブルゾン GC-2100 タカヤ商事 73400818

防寒ブルゾン GC-2100

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ4L 注文コード73400818 品番GC-2100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,800
この商品はサイズなど25種類から選べます 他の種類を見る

微起毛でしなやかな肌触りのヴィンテージモデルの防寒で裏ボアで暖かい

ミスティーブルー サイズ4L 混率(%)表:綿100、裏:ポリエステル50・アクリル50(スノートップボア)、金属ボタン、フロントファスナー/金属・スライダー/金属、ポケットファスナー/金属・スライダー/金属 用途建設・設備・溶接・工場など 仕様スリーブポケット。マジックテープ仕様携帯電話収納ポケット。ファスナー付マゴポケットペン差し付。保湿性を高める二重袖仕様。ステッチ補強された大容量ポケット。ハードな使用に耐えるトリプルステッチ。グランシスコオリジナルのボタン。製品洗い。 種別防寒ブルゾン 胸廻(cm)144 肩幅(cm)58 袖丈(cm)62 着丈(cm)72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする