色インディゴ
サイズ3L
混率(%)表:綿100、裏:ポリエステル50・アクリル50(スノートップボア)、金属ボタン、ポケットファスナー/金属・スライダー/金属
用途建設・設備・溶接・工場など
仕様スリーブポケット。マジックテープ仕様携帯電話収納ポケット。ファスナー付マゴポケットペン差し付。保湿性を高める二重袖仕様。ステッチ補強された大容量ポケット。ハードな使用に耐えるトリプルステッチ。グランシスコオリジナルのボタン。胸元ビッグポケット。携帯電話収納ポケット。製品洗い。
胸廻(cm)122
肩幅(cm)46
着丈(cm)64.5