※パーツ
タカヤ商事
タカヤ商事の ワーキングウェア
タカヤ商事の トップス
タカヤ商事の オールシーズン トップス
ジャケット LB-3800
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73401922
品番
LB-3800
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
スーパーストレッチで20%以上の伸長率・ベーシックワークウエアー
色
シルバー
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル64・綿33・ポリウレタン3、フロントファスナー:ファスナー/樹脂・スライダー/金属、ポケットファスナー:ファスナー/樹脂・スライダー/金属
用途
林業・農業・建築・土木・設備など全般
仕様
野帳も入る収納力抜群のダブルポケット。ブランドロゴ入り刻印ボタン。左袖ペン差しポケット。ストレッチ。
種別
長袖ジャケット
胸廻(cm)
132
肩幅(cm)
53.5
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
71