タカヤ商事
タカヤ商事の ワーキングウェア
タカヤ商事の ボトムス
タカヤ商事の オールシーズン ボトムス
カーゴパンツ LB-3811
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73402017
品番
LB-3811
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
スーパーストレッチで20%以上の伸長率・ベーシックワークウエアー
色
オリーブ
サイズ
76
混率(%)
ポリエステル64・綿33・ポリウレタン3、フロントファスナー:ファスナー/金属・スライダー/金属
ウエスト(cm)
76
用途
林業・農業・建築・土木・設備など全般
仕様
左右ベルトループはカラビナループ仕様。動きの激しい股部分を棒シックで補強。ストレッチ。
種別
カーゴパンツ
股下(cm)
80