三和体育製販
三和体育製販の 体育/運動会/スポーツイベント用品
三和体育製販の 体育/スポーツ用品
三和体育製販の 球技
サッカーゴールネット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
タイプ
一般用
注文コード
73402359
品番
S-3411
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
Φ4mmで丈夫
仕様
ブレード無結節
種別
六角目
材質
HTPP(高強度ポリプロピレン)
質量(kg)
9
色
白
タイプ
一般用
寸法(Φmm)
4
奥行(m)
上:1.35/下:2.45
幅(m)
7.44
高さ(m)
2.56
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません