三和体育製販
三和体育製販の 体育/運動会/スポーツイベント用品
三和体育製販の 体育/スポーツ用品
三和体育製販の 球技
フットサルゴールネット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
73402377
品番
S-3414
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
仕様
ブレード無結節
種別
六角目
材質
HTPP(高強度ポリプロピレン) ブレード無結節 Φ 4mm
質量(kg)
4
色
白
寸法(Φmm)
4
奥行(m)
上:0.9/下:1.3
幅(m)
3.1
高さ(m)
2.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません