LB-3810 ワークパンツ LB-3810 タカヤ商事 73402394 LB-3810 ワークパンツ LB-3810 タカヤ商事 73402394

ワークパンツ LB-3810

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73402394 品番 LB-3810
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥4,279
販売価格(税別)
3,890

スーパーストレッチで20%以上の伸長率・ベーシックワークウエアー

オリーブ サイズ82 混率(%)ポリエステル64・綿33・ポリウレタン3、フロントファスナー:ファスナー/金属・スライダー/金属 ウエスト(cm)82 用途林業・農業・建築・土木・設備など全般 仕様左右ベルトループはカラビナループ仕様。動きの激しい股部分を棒シックで補強。ストレッチ。 種別ワークパンツ 股下(cm)80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-31
用途:
外出用、室内用
その他業種

ウエストはだんだん大きくなりましたが、もう20年以上愛用しています。冬用は生地も厚く三種混紡で暖かく、ポリウレタン入りで素晴らしい柔軟性があります。屈んでも窮屈さは全く感じません。モノタロウさんの商品は早く届くのも魅力です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする