三和体育製販
三和体育製販の 体育/運動会/スポーツイベント用品
三和体育製販の 体育/スポーツ用品
三和体育製販の 球技
ピッチャープレート置敷式人工芝付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
73402544
品番
S-4980
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
付属品
釘3本
材質
ゴムプレート、ベニヤ板台
厚さ(mm)
ゴムプレート 20、ベニヤ板台 6
質量(kg)
3.5
タイプ
少年用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません