STX-FCG(シンメン)
STX-FCG(シンメン)の ワーキングウェア
STX-FCG(シンメン)の トップス
STX-FCG(シンメン)の 春夏 トップス
シェーダーフェイスシェルフーディ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ディープネイビー
サイズ
L
注文コード
73402598
品番
07430
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
耐水圧10,000mm、透湿度10,000g/m
2
・24hの防水シェル。50回洗濯しても機能が維持する耐久撥水・防汚加工。水の侵入をケアした仕様の使い勝手いい5ポケット。
色
ディープネイビー
サイズ
L
胸囲(cm)
120
混率(%)
ポリエステル 100%
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
72
素材
裏コーティング【防水(10,000mm) 透湿度10,000g/m
2
・24h)】 耐久撥水 防汚加工(50回洗濯対応) 防風
色番
5