三和体育製販
三和体育製販の 体育/運動会/スポーツイベント用品
三和体育製販の 体育/スポーツ用品
三和体育製販の 球技
テニス支柱アルミ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
73402623
品番
S-4872
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
美しい鏡面仕上!
汚れも付着しにくく、もらい錆びに強い仕様!
付属品
12mm角ハンドル S-9298 付
仕様
スチール製ネット巻器
材質
アルミ合金特殊構造パイプ
寸法(mm)
76.3×肉厚5.5
質量(kg)
17/組
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません