シェーダーフェイスシェルフーディ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード73402668 品番07430
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は35種類から選べます 他の種類を見る

耐水圧10,000mm、透湿度10,000g/m2・24hの防水シェル。50回洗濯しても機能が維持する耐久撥水・防汚加工。水の侵入をケアした仕様の使い勝手いい5ポケット。

ブラック サイズL 胸囲(cm)120 混率(%)ポリエステル 100% 肩幅(cm)52 袖丈(cm)62 着丈(cm)72 素材裏コーティング【防水(10,000mm) 透湿度10,000g/m2・24h)】 耐久撥水 防汚加工(50回洗濯対応) 防風 色番6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする