タカヤ商事
タカヤ商事の ワーキングウェア
タカヤ商事の トップス
タカヤ商事の オールシーズン トップス
長袖シャツ LB-1122
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73402762
品番
LB-1122
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥5,929
販売価格(税別)
¥
5,390
バスケットに入れる
防シワ・防縮加工でイージーケア。シンプルなワークウエアー
色
ストーングレー
サイズ
4L
混率(%)
綿100、金属ボタン
用途
林業・農業・建築・土木・溶接・設備など全般
仕様
動きやすいノーフォーク。ベトツキを防ぐ肩当メッシュ仕様。左袖ペン差し。携帯電話収納ポケット。左胸ペン差し。防シワ素材。
種別
長袖シャツ
胸廻(cm)
130
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
79
袖丈
長袖