タカヤ商事
タカヤ商事の ワーキングウェア
タカヤ商事の トップス
タカヤ商事の オールシーズン トップス
長袖シャツ LB-1122
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ダークグレー
サイズ
M
注文コード
73402787
品番
LB-1122
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,300
この商品は
色・サイズ
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
防シワ・防縮加工でイージーケア。シンプルなワークウエアー
色
ダークグレー
サイズ
M
混率(%)
綿100、金属ボタン
用途
林業・農業・建築・土木・溶接・設備など全般
仕様
動きやすいノーフォーク。ベトツキを防ぐ肩当メッシュ仕様。左袖ペン差し。携帯電話収納ポケット。左胸ペン差し。防シワ素材。
種別
長袖シャツ
胸廻(cm)
110
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
75
袖丈
長袖
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73402787
LB-1122
73402726
LB-1122
長袖シャツ LB-1122
タカヤ商事
1枚
¥
4,590
税込
¥
5,049
色が異なります