LB-1122 長袖シャツ LB-1122 タカヤ商事 73402805 LB-1122 長袖シャツ LB-1122 タカヤ商事 73402805

長袖シャツ LB-1122

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ダークグレー サイズLL 注文コード73402805 品番LB-1122
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,300
この商品は色・サイズなど30種類から選べます 他の種類を見る

防シワ・防縮加工でイージーケア。シンプルなワークウエアー

ダークグレー サイズLL 混率(%)綿100、金属ボタン 用途林業・農業・建築・土木・溶接・設備など全般 仕様動きやすいノーフォーク。ベトツキを防ぐ肩当メッシュ仕様。左袖ペン差し。携帯電話収納ポケット。左胸ペン差し。防シワ素材。 種別長袖シャツ 胸廻(cm)118 肩幅(cm)51 袖丈(cm)60 着丈(cm)77 袖丈長袖

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73402805 LB-1122 73402744 LB-1122 長袖シャツ LB-1122 タカヤ商事 長袖シャツ LB-1122 タカヤ商事 1枚 4,590 税込5,049 色が異なります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする